WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap GT38041 - 1770400000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248135233
Sonepar cikkszám
GT38041
Gyártói cikkszám
1770400000
Gyártói típuskód
ZAP ZDU4-2
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Kéziszerszámok ; Feliratozó készülék ; Feliratozó készülék sorkapocs, vezeték jelöléshez