WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap GT38042 - 1771440000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248169719
Sonepar cikkszám
GT38042
Gyártói cikkszám
1771440000
Gyártói típuskód
ZAP ZDU6-2
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Szünetmentes tápegység 24VDC 48A