WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap GT44582 - 1896320000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248511433
Sonepar cikkszám
GT44582
Gyártói cikkszám
1896320000
Gyártói típuskód
PAP 2.5/4/4AN
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Igen
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Kommunikációs elem