WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap GT48750 - 1764110000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - kék
Vastagság - 2.7 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190292867
Sonepar cikkszám
GT48750
Gyártói cikkszám
1764110000
Gyártói típuskód
ZAP/TW ZDU10 BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
kék
Vastagság:
2.7 mm
Bepattintható:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Ipari sokp csatl 2p apa