WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap GT95670 - 1807010000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248279357
Sonepar cikkszám
GT95670
Gyártói cikkszám
1807010000
Gyártói típuskód
ZAP ZDU4-2/4AN
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap