WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap IDK 1.5 N sorkapocshoz GT29631 - 1792520000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248283293
Sonepar cikkszám
GT29631
Gyártói cikkszám
1792520000
Gyártói típuskód
IAP 1.5N/DK
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap IDK 1.5 N sorkapocshoz