WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap IIK 1.5 N 3L sorkapocshoz GT29628 - 1801770000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 5.1 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248313921
Sonepar cikkszám
GT29628
Gyártói cikkszám
1801770000
Gyártói típuskód
IAP 1.5N 3L
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
5.1 mm
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap IIK 1.5 N 3L sorkapocshoz