WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap kék GT15046 - 1060080000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - kék
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190097172
Sonepar cikkszám
GT15046
Gyártói cikkszám
1060080000
Gyártói típuskód
WAP WDU2.5N/4N BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
kék
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap kék