WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap kék SN058199 - 1768520000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - kék
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248110421
Sonepar cikkszám
SN058199
Gyártói cikkszám
1768520000
Gyártói típuskód
ZAP/TW 10/16 BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
kék
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap kék