WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap kék SN081133 - 1268010000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - kék
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248112999
Sonepar cikkszám
SN081133
Gyártói cikkszám
1268010000
Gyártói típuskód
PAP PRV/PPV4 BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
kék
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap kék