WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap MAK 2,5 sorkapocshoz GT31797 - 7917000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248190911
Sonepar cikkszám
GT31797
Gyártói cikkszám
7917000000
Gyártói típuskód
AP MAK2.5 DB
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap MAK 2,5 sorkapocshoz