WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap NT 2,5 sorkapocshoz kék GA00771 - 0352080000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - kék
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190122195
Sonepar cikkszám
GA00771
Gyártói cikkszám
0352080000
Gyártói típuskód
HP NT2.5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
kék
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap NT 2,5 sorkapocshoz kék