WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap plomb TS32/35 m=54mm sz=41mm GT60869 - 0485560000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190071042
Sonepar cikkszám
GT60869
Gyártói cikkszám
0485560000
Gyártói típuskód
HP 1 ADP1
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Doboz Ex szerelt