Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap plomb TS32/35 m=70,2mm sz=54mm G21762 - 0485660000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap plomb TS32/35 m=70,2mm sz=54mm G21762

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - bézs

  • Vastagság - 3 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190181697

Sonepar cikkszám

G21762

Gyártói cikkszám

0485660000

Gyártói típuskód

HP 2 ADP2

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Igen

Szín:

bézs

Vastagság:

3 mm

Bepattintható:

Igen

Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap plomb TS32/35 m=70,2mm sz=54mm