Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap plomb TS32/35 m=86mm sz=82mm G21763 - 0485760000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap plomb TS32/35 m=86mm sz=82mm G21763

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - bézs

  • Vastagság - 3 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190030254

Sonepar cikkszám

G21763

Gyártói cikkszám

0485760000

Gyártói típuskód

HP 3 ADP3

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Igen

Szín:

bézs

Vastagság:

3 mm

Bepattintható:

Igen

Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap plomb TS32/35 m=86mm sz=82mm