WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SAK 2,5/32-35 sorkapocshoz kék G07313 - 0279570000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - kék
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190022525
Sonepar cikkszám
G07313
Gyártói cikkszám
0279570000
Gyártói típuskód
AP SAK2.5 KRG/BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
kék
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap SAK 2,5/32-35 sorkapocshoz kék