WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SAK 2,5/32-35 sorkapocshoz PA GA00662 - 0279560000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190075736
Sonepar cikkszám
GA00662
Gyártói cikkszám
0279560000
Gyártói típuskód
AP SAK2.5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap SAK 2,5/32-35 sorkapocshoz PA