WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SAK 4-10/35 sorkapocshoz KrG BL B00040 - 0117970000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - kék
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190049607
Sonepar cikkszám
B00040
Gyártói cikkszám
0117970000
Gyártói típuskód
AP SAK4-10 KRG/BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
kék
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap SAK 4-10/35 sorkapocshoz KrG BL