WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SAK 4-10 sorkapocshoz kék GT09464 - 0117980000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - kék
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190171087
Sonepar cikkszám
GT09464
Gyártói cikkszám
0117980000
Gyártói típuskód
AP SAK4-10 BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
kék
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap SAK 4-10 sorkapocshoz kék