WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SAK 4-10 sorkapocshoz piros GT92734 - 0117900000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - piros
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190125059
Sonepar cikkszám
GT92734
Gyártói cikkszám
0117900000
Gyártói típuskód
AP SAK4-10 RT
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
piros
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Végzáró/tartó sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap SAK 4-10 sorkapocshoz piros