WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SAK sorkapocshoz SN093643 - 0270420000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - sárga
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190099107
Sonepar cikkszám
SN093643
Gyártói cikkszám
0270420000
Gyártói típuskód
AP RSF1 KRG
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
sárga
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapocs véglap SAK sorkapocshoz