WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SAK sorkapocshoz SN145343 - 0266400000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190176488
Sonepar cikkszám
SN145343
Gyártói cikkszám
0266400000
Gyártói típuskód
AP AST1+5 DB
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapocs véglap SAK sorkapocshoz