WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SAK16/32-35 sorkapocshoz KrG G13127 - 0271120000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190062606
Sonepar cikkszám
G13127
Gyártói cikkszám
0271120000
Gyártói típuskód
AP SAK16 KRG
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap SAK16/32-35 sorkapocshoz KrG