WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SAK2.5 sorkapocshoz PA kék GT09474 - 0460580000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - kék
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190081164
Sonepar cikkszám
GT09474
Gyártói cikkszám
0460580000
Gyártói típuskód
AP SAK2.5+AST3+4/35 BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
kék
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap SAK2.5 sorkapocshoz PA kék