WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SAK35-35N sorkapocshoz KrG G08247 - 0303620000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190050184
Sonepar cikkszám
G08247
Gyártói cikkszám
0303620000
Gyártói típuskód
AP SAK35 KRG
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap SAK35-35N sorkapocshoz KrG