WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SAK35-35N sorkapocshoz PA G07312 - 0303660000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190110765
Sonepar cikkszám
G07312
Gyártói cikkszám
0303660000
Gyártói típuskód
AP SAK35/TW SAK16
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap SAK35-35N sorkapocshoz PA