Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SAK70/32/35 sorkapocshoz KrG G13794 - 0340920000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SAK70/32/35 sorkapocshoz KrG G13794

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Nem

  • Szín - bézs

  • Vastagság - 4 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190154684

Sonepar cikkszám

G13794

Gyártói cikkszám

0340920000

Gyártói típuskód

AP SAK70 KRG

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Nem

Szín:

bézs

Vastagság:

4 mm

Bepattintható:

Igen

Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap SAK70/32/35 sorkapocshoz KrG