WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SAK70/32/35 sorkapocshoz PA G13882 - 0340960000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190098681
Sonepar cikkszám
G13882
Gyártói cikkszám
0340960000
Gyártói típuskód
AP SAK70/35
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap SAK70/32/35 sorkapocshoz PA