WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SAK95 sorkapocshoz KrG G11474 - 0550920000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190160845
Sonepar cikkszám
G11474
Gyártói cikkszám
0550920000
Gyártói típuskód
AP SAK95 KRG
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap SAK95 sorkapocshoz KrG