WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SAKD 2,5N BL sorkapocshoz GT15791 - 0150980000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - kék
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190014797
Sonepar cikkszám
GT15791
Gyártói cikkszám
0150980000
Gyártói típuskód
AP SAKD2.5N BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
kék
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap SAKD 2,5N BL sorkapocshoz