WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SAKD 2,5N sorkapocshoz G20407 - 0150960000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190071981
Sonepar cikkszám
G20407
Gyártói cikkszám
0150960000
Gyártói típuskód
AP SAKD2.5N
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap SAKD 2,5N sorkapocshoz