WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SAKG28/32 HP/TF/GE SN070489 - 0205200000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - sárga
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN070489
Gyártói cikkszám
0205200000
Gyártói típuskód
EP 1 SAKG28/32 HP/TF/GE
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
sárga
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; WEIDMÜLLER ; Sorkapocs véglap SAKG28/32 HP/TF/GE