WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SAKK 4-10 kerámia sorkapocshoz GT68398 - 9502630000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - fehér
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190047290
Sonepar cikkszám
GT68398
Gyártói cikkszám
9502630000
Gyártói típuskód
AP SAKK4/10 KER/WS
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
fehér
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap SAKK 4-10 kerámia sorkapocshoz