WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SAKR SAKR-L SAKR-D sork-hoz PA GA00666 - 0211360000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190184834
Sonepar cikkszám
GA00666
Gyártói cikkszám
0211360000
Gyártói típuskód
AP SAKR BE
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap SAKR SAKR-L SAKR-D sork-hoz PA