WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SAKS 1 és SAKS 3 sork-hoz KRG G07056 - 0191320000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190031688
Sonepar cikkszám
G07056
Gyártói cikkszám
0191320000
Gyártói típuskód
AP SAKS1+3 KRG
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap SAKS 1 és SAKS 3 sork-hoz KRG