WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SAKT 2 sorkapocshoz KrG G15276 - 0329120000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - sárga
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190012793
Sonepar cikkszám
G15276
Gyártói cikkszám
0329120000
Gyártói típuskód
AP SAKT2 KRG
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
sárga
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap SAKT 2 sorkapocshoz KrG