WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SAKT4 sork-hoz KRG GT01438 - 0244920000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - sárga
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190108953
Sonepar cikkszám
GT01438
Gyártói cikkszám
0244920000
Gyártói típuskód
AP SAKT4 KRG
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
sárga
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap SAKT4 sork-hoz KRG