WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SN005064 - 1924910000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248565436
Sonepar cikkszám
SN005064
Gyártói cikkszám
1924910000
Gyártói típuskód
ZAP/TW ZDK 2.5/3AN
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap