WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SN128907 - 2051900000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 2.1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118412017
Sonepar cikkszám
SN128907
Gyártói cikkszám
2051900000
Gyártói típuskód
AEP 4C 4
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
2.1 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapocs véglap