WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SN129241 - 1991940000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 2.1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118376746
Sonepar cikkszám
SN129241
Gyártói cikkszám
1991940000
Gyártói típuskód
AEP 3C 6
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
2.1 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapocs véglap