WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap SN132356 - 8670760000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248337415
Sonepar cikkszám
SN132356
Gyártói cikkszám
8670760000
Gyártói típuskód
ZAP/TW ZDK4-2
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapocs véglap