WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap sorkapocshoz KRG GT73304 - 0266420000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190043483
Sonepar cikkszám
GT73304
Gyártói cikkszám
0266420000
Gyártói típuskód
AP AST1+5 KRG
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap sorkapocshoz KRG