WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap tápelosztó sorkapcsokhoz 10mm2 SN099768 - 1988300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 2.4 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099768
Gyártói cikkszám
1988300000
Gyártói típuskód
AEP AP12
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
2.4 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapocs véglap tápelosztó sorkapcsokhoz 10mm2