WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap+végbak SAKG32 I+II sork-hoz TS35 GA00737 - 0180700000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - barna
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190099671
Sonepar cikkszám
GA00737
Gyártói cikkszám
0180700000
Gyártói típuskód
EP 2 SAKG46/35 HP/DBR
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
barna
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap+végbak SAKG32 I+II sork-hoz TS35