WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap+végbak SAKG40-46-54 sork.hoz TS32 G38892 - 0205400000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - sárga
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190027223
Sonepar cikkszám
G38892
Gyártói cikkszám
0205400000
Gyártói típuskód
EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
sárga
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap+végbak SAKG40-46-54 sork.hoz TS32