WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap WAP sorkapocshoz GT02853 - 1084000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248127351
Sonepar cikkszám
GT02853
Gyártói cikkszám
1084000000
Gyártói típuskód
WAP WDK2.5/4 N
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap WAP sorkapocshoz