WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap WDK 10 sorkapocshoz SN082107 - 1186730000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - kék
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118024678
Sonepar cikkszám
SN082107
Gyártói cikkszám
1186730000
Gyártói típuskód
WAP WDK10 BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
kék
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap WDK 10 sorkapocshoz