WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap WDK 10 tip sorkapcsokhoz SN082108 - 1186720000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118024661
Sonepar cikkszám
SN082108
Gyártói cikkszám
1186720000
Gyártói típuskód
WAP WDK10
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap WDK 10 tip sorkapcsokhoz