WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap WDK 2,5/4 sorkapocshoz GT02856 - 1084080000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - kék
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248127337
Sonepar cikkszám
GT02856
Gyártói cikkszám
1084080000
Gyártói típuskód
WAP WDK2.5/4 N BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
kék
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap WDK 2,5/4 sorkapocshoz