WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap WDL 2.5/S sorkapocshoz G19573 - 1067700000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190059316
Sonepar cikkszám
G19573
Gyártói cikkszám
1067700000
Gyártói típuskód
WAP WDL2.5/S
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap WDL 2.5/S sorkapocshoz